Paio di guanti CUT C 12

Codice art.: 094438 12
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X32C
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore verde / nero
Misure guanti da lavoro 12
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094438 12
EAN / GTIN 4067263723967
Codice del produttore 094438 12

Descrizione

Esecuzione:

I nuovi guanti GARANT GreenPlus si contraddistinguono non solo per la loro sostenibilità, ma anche per un elevato livello di comfort e una notevole resistenza.
Il guanto antitaglio sostenibile è realizzato per il 30% (oltre il 24% di materiale riciclato nel prodotto finale) in filato di nylon riciclato (esempio applicabile alla Dim. 9). Tale caratteristica comporta una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 65 g per paio rispetto ai guanti antitaglio in nylon disponibili in commercio (esempio applicabile alla Dim. 9). Materiale di supporto confortevole con tecnologia di lavorazione a 15 maglie per un’ottima sensibilità tattile. Palmo con rivestimento leggero in nitrile. Con funzionalità touchscreen. Adatto sia per gli ambienti di lavoro asciutti sia per le aree oleose, grasse e bagnate con pericoli di lesioni da taglio di notevole entità. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.
Certificato secondo GRS (Global Recycled Standard) e RCS (Recycled Claim Standard).

Nota:

Confezione ecologica completamente senza plastica. Questi guanti possono essere acquistati solo in un’unità di imballaggio completa oppure in un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello