Paio di guanti Driver con fodera 9

Codice art.: 094392 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  10.30 / paia
  • da 6 paia
    CHF  8.60 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto in nappa
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Chiusura a strappo
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Peso 104 g
Materiale in nappa
Misure guanti da lavoro 9
Lunghezza 250 mm
Spessore 0,7
EN 388 2121X
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di guanto Guanti Driver
Campo di applicazione Universale
Colore nero / bianco
Tipo di prodotto Guanti Driver

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094392 9
EAN / GTIN 4062406129903
Codice del produttore 094392 9

Descrizione

Esecuzione:

Guanti Driver in pelle caprina pieno fiore elastica e resistente. Con dorso in tessuto traspirante di alta qualità e ottima sensibilità tattile. Chiusura a strappo sul polso. Lato interno del guanto interamente foderato.
Robusti e durevoli grazie a pollice e indice interamente in pelle.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti Driver con fodera  9

Paio di guanti Driver con fodera 9

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 6  pezzi
CHF  8.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
243 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  6.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
CHF  5.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  8.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
CHF  7.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
139 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  8.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 6  pezzi
CHF  6.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di applicazione Universale Universale Universale Universale
Colore nero / bianco bianco bianco nero / bianco
Materiale in nappa vero cuoio vero cuoio in nappa
Materiale supporto in nappa vero cuoio vero cuoio in nappa
Utilizzo riutilizzabile riutilizzabile riutilizzabile riutilizzabile
EN 388 2121X 3143X 3133X 2111X
Variante del rivestimento Nessun rivestimento Nessun rivestimento Nessun rivestimento Nessun rivestimento

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello