Paio di guanti in pelle Driver con fodera 9

Codice art.: 094062 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  8.40 / paia
  • da 12 paia
    CHF  7.00 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto vero cuoio
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Peso 110 g
Materiale vero cuoio
Misure guanti da lavoro 9
Lunghezza 260 mm
Spessore 0,9
EN 388 3133X
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti Driver
Campo di applicazione Universale
Colore bianco
Tipo di prodotto Guanti Driver

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094062 9
EAN / GTIN 4045197890535
Codice del produttore 094062 9

Descrizione

Esecuzione:

Guanto Driver in vero cuoio di buona indossabilità e notevole sicurezza della presa. Tenuta ottimale grazie al cordoncino cucito sul dorso.
Con lato interno del guanto interamente foderato.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti in pelle Driver con fodera  9

Paio di guanti in pelle Driver con fodera 9

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  8.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
CHF  7.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
243 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  6.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
CHF  5.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 6  pezzi
CHF  8.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
139 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  8.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 6  pezzi
CHF  6.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di applicazione Universale Universale Universale Universale
Colore bianco bianco nero / bianco nero / bianco
Materiale vero cuoio vero cuoio in nappa in nappa
Materiale supporto vero cuoio vero cuoio in nappa in nappa
Utilizzo riutilizzabile riutilizzabile riutilizzabile riutilizzabile
EN 388 3133X 3143X 2121X 2111X
Variante del rivestimento Nessun rivestimento Nessun rivestimento Nessun rivestimento Nessun rivestimento

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello