Paio di guanti Driver, non foderati 9

Codice art.: 094391 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  8.05 / paia
  • da 6 paia
    CHF  6.70 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
151 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto in nappa
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Chiusura a strappo
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Peso 79 g
Materiale in nappa
Misure guanti da lavoro 9
Lunghezza 250 mm
Spessore 0,7
EN 388 2111X
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di guanto Guanti Driver
Campo di applicazione Universale
Colore nero / bianco
Tipo di prodotto Guanti Driver

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094391 9
EAN / GTIN 4062406129866
Codice del produttore 094391 9

Descrizione

Esecuzione:

Guanti Driver in pelle caprina pieno fiore per garantire un comfort ottimale. Massima libertà di movimento grazie all’inserto in tessuto flessibile sul pollice. Dorso traspirante in tessuto flessibile di alta qualità. Chiusura a strappo per una tenuta sicura.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello