Paio di guanti Driver, non foderati 8

Codice art.: 094391 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  8.10 / paia
  • da 6 paia
    CHF  6.75 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Contenuto 1
    Materiale supporto in nappa
    Caratteristiche guanti Privi di silicone; Chiusura a strappo
    Variante del rivestimento Nessun rivestimento
    Peso 79 g
    Materiale in nappa
    Misure guanti da lavoro 8
    Lunghezza 250 mm
    Spessore 0,7
    EN 388 2111X
    Utilizzo riutilizzabile
    Tipo di guanto Guanti Driver
    Campo di applicazione Universale
    Colore nero / bianco
    Tipo di prodotto Guanti Driver

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094391 8
    EAN / GTIN 4062406129859
    Codice del produttore 094391 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guanti Driver in pelle caprina pieno fiore per garantire un comfort ottimale. Massima libertà di movimento grazie all’inserto in tessuto flessibile sul pollice. Dorso traspirante in tessuto flessibile di alta qualità. Chiusura a strappo per una tenuta sicura.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello