Paio di guanti Driver con fodera 11

Codice art.: 094392 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  10.30 / paia
  • da 6 paia
    CHF  8.60 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto in nappa
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Chiusura a strappo
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Peso 104 g
Materiale in nappa
Misure guanti da lavoro 11
Lunghezza 250 mm
Spessore 0,7
EN 388 2121X
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di guanto Guanti Driver
Campo di applicazione Universale
Colore nero / bianco
Tipo di prodotto Guanti Driver

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094392 11
EAN / GTIN 4062406129927
Codice del produttore 094392 11

Descrizione

Esecuzione:

Guanti Driver in pelle caprina pieno fiore elastica e resistente. Con dorso in tessuto traspirante di alta qualità e ottima sensibilità tattile. Chiusura a strappo sul polso. Lato interno del guanto interamente foderato.
Robusti e durevoli grazie a pollice e indice interamente in pelle.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti Driver con fodera  11

Paio di guanti Driver con fodera 11

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 6  pezzi
CHF  8.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
137 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  6.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
CHF  5.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
190 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  8.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
CHF  7.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  8.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 6  pezzi
CHF  6.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore nero / bianco bianco bianco nero / bianco
Materiale in nappa vero cuoio vero cuoio in nappa
Materiale supporto in nappa vero cuoio vero cuoio in nappa
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Chiusura a strappo Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF Privi di silicone; Chiusura a strappo
EN 388 2121X 3143X 3133X 2111X
Tipo di guanto Guanti Driver Guanti Driver Guanti Driver Guanti Driver
Variante del rivestimento Nessun rivestimento Nessun rivestimento Nessun rivestimento Nessun rivestimento

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello