Paio di guanti HyFlex® 11-816 11

Codice art.: 094356 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Ipoallergenico
EN 388 4121A
Materiale supporto Nylon spandex
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 219 mm
Colore nero / blu
Misure guanti da lavoro 11
Peso 20,4 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Materiale Schiuma di nitrile
Categoria di protezione antitaglio A
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094356 11
EAN / GTIN 10076490450035
Codice del produttore 11-816/11

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-816. Guanto estremamente sottile e robusto grazie alla tecnica di lavorazione a 18 maglie. Durata e resistenza all’abrasione elevate grazie al rivestimento in espanso con FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Privo di solventi e materiali tossici, certificato secondo lo standard Oeko-Tex. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri con requisiti elevati di precisione, montaggio finale di motori elettrici, impianti di climatizzazione e complesso di cavi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello