{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HyFlex® | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice | |
EN 388 | 3111A | |
Materiale supporto | Nylon spandex | |
Rivestimento | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Lunghezza | 205 mm | |
Colore | blu | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Peso | 17,5 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Materiale | Nitril | |
Categoria di protezione antitaglio | A | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094248 10 | |
EAN / GTIN | 10076490458796 | |
Codice del produttore | 11-925/10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Paio di guanti HyFlex® 11-925 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
132 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
175 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 5.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | Nitrile | Nitril |
Colore | blu | blu / arancione |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile |
EN 388 | 3111A | 4121X |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | Guanti multiuso |
Categoria di protezione | Categoria II | Categoria II |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | Rivestimento a 3/4 |