{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Service Plus | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero / rosso | |
Dimensioni ES | 42L | |
Taglia DE | 98 | |
Dimensione FR | 42L | |
Dimensione IT | 42L | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091762 98 | |
EAN / GTIN | 7330509651421 | |
Codice del produttore | 145618459956C148 |