Pantalone per assistenza Service Plus 44

Codice art.: 091760 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 60% cotone; 40% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 250
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Norma: EN 14404

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Service Plus
    Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
    Genere da uomo
    Composizione del tessuto 60% cotone; 40% poliestere
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 250 g/m2
    Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
    Lavaggio Colorati 60 °C
    Colore nero / rosso
    Dimensione UK XS
    Dimensione US XS
    Dimensioni ES C44
    Dimensioni NL C44
    Dimensioni SE C56
    Taglia DE 44
    Dimensione FR 38
    Dimensione IT C44
    Norma EN 14404
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091760 44
    EAN / GTIN 7330509544570
    Codice del produttore 149513309956C44

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pantaloni funzionali in tessuto Ripstop particolarmente resistente. Con elevata percentuale di cotone per garantire una maggiore sensazione di comfort. Buona visibilità grazie ai dettagli reflex di natura discreta.
    • Tasche laterali.
    • Tasche posteriori.
    • Tasche sulla gamba a soffietto, tasca portapenne e tasca portacellulare interna.
    • Cavallo con chiusura lampo in plastica.
    • Tasca portametro con pratico portastrumenti.

    Pantaloni con rifinitura della gamba regolabile e ginocchia rinforzate con stretch in CORDURA®. Tasche per ginocchiere, inseribili dall'alto.

    Nota:

    Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.
    La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
    Pantalone versione donna disponibile in nero / rosso al n. art. 091761. Disponibili a magazzino nelle Dim. 36–46.
    Pantaloni di colore nero / rosso con grammatura 166 g/m² al n. art. 091762.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello