{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Service Plus | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 60% cotone; 40% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 250 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | nero / rosso | |
Dimensione UK | XL | |
Dimensione US | XL | |
Dimensioni ES | C54 | |
Dimensioni NL | C54 | |
Dimensioni SE | C56 | |
Taglia DE | 54 | |
Dimensione FR | 48 | |
Dimensione IT | C54 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091760 54 | |
EAN / GTIN | 7330509544624 | |
Codice del produttore | 149513309956C54 | |
Produttore | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |