{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Service Plus | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
Stanghette | non caldo fino alla temperatura massima di 110 °C | |
Colore | grigio pietra / nero | |
Dimensione UK | XS | |
Dimensione US | XS | |
Dimensioni ES | C44 | |
Dimensioni NL | C44 | |
Dimensioni SE | C58 | |
Taglia DE | 44 | |
Dimensione FR | 38 | |
Dimensione IT | C44 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091841 44 | |
Codice del produttore | 145918452799C44 |