{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Service Plus | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 166 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / rot | |
Größe ES | 44C | |
Konfektionsgröße DE | 24 | |
Größe FR | 44C | |
Größe IT | 44C | |
Produktart | Arbeitshose |
Codice articolo | 091762 24 | |
EAN / GTIN | 7330509651674 | |
Codice del produttore | 145618459956D96 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantalone per assistenza Service Plus, nero / rosso, Taglia DE: 24
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 101.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
66.20 €
26,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Farbe | schwarz / rot | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 24 | 24 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | 89% Nylon; 11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Herren | Herren |