{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | arancione / blu marino | |
Dimensione UK | M | |
Dimensione US | M | |
Dimensioni ES | C48 | |
Dimensioni NL | C48 | |
Dimensioni SE | C52 | |
Taglia DE | 48 | |
Dimensione FR | 42 | |
Dimensione IT | C48 | |
Normativa | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti |
Codice articolo | 091742 48 | |
EAN / GTIN | 7330509413449 | |
Codice del produttore | 156618115389C48 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni ad alta visibilità, arancione / blu marino, Taglia: 48
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 110.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 62.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | arancione / blu marino | arancione / grigio |
Taglia DE | 48 | 48 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | 20% cotone; 77% poliestere; 3% Spandex |
Lavaggio | Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti | Pantaloni alta visibilità |