{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 155 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | blu marino / giallo | |
Taglia unisex | S | |
Normativa | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Maglietta catarifrangente |
Codice articolo | 091736 S | |
EAN / GTIN | 7330509466544 | |
Codice del produttore | 333710518933S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
T-shirt alta visibilità, blu marino / giallo, Taglia unisex: S
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 71.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 28.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 35.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
40.15 CHF
CHF 32.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | blu marino / giallo | grigio / giallo | giallo | giallo |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 155 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Taglia unisex | S | S | S | S |
Composizione del tessuto | 100% poliestere | 100% poliestere | 55% cotone; 45% poliestere | 55% cotone; 45% poliestere |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 60 °C | Colorati 60 °C | Colorati 60 °C |
Tipo di prodotto | Maglietta catarifrangente | Maglietta alta visibilità | Maglietta alta visibilità | Maglietta alta visibilità |