{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 55% cotone; 45% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 185 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | giallo | |
Taglia unisex | S | |
Normativa | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Maglietta alta visibilità |
Codice articolo | 091658 S | |
EAN / GTIN | 4062406378035 | |
Codice del produttore | 091658 S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
T-shirt alta visibilità, giallo, Taglia unisex: S
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 35.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 28.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
40.15 CHF
CHF 32.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo | grigio / giallo | giallo |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Taglia unisex | S | S | S |
Composizione del tessuto | 55% cotone; 45% poliestere | 100% poliestere | 55% cotone; 45% poliestere |
Lavaggio | Colorati 60 °C | Colorati 60 °C | Colorati 60 °C |
Tipo di prodotto | Maglietta alta visibilità | Maglietta alta visibilità | Maglietta alta visibilità |