{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 55% cotone; 45% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 185 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | giallo | |
Taglia unisex | XL | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Maglietta alta visibilità |
Codice articolo | 091658 XL | |
EAN / GTIN | 4062406378066 | |
Codice del produttore | 091658 XL |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() T-shirt alta visibilità XL
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 35.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 28.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 40.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo | grigio / giallo | giallo |
Abbigliamento standard | Standard UV 801 | Standard UV 801 | Standard UV 801 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 185 | 155 | 185 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composizione del tessuto | 55% cotone ;45% poliestere | 100% poliestere | 55% cotone ;45% poliestere |
Lavaggio | Colorati 60 °C | Colorati 60 °C | Colorati 60 °C |
Tipo di prodotto | Maglietta alta visibilità | Maglietta alta visibilità | Maglietta alta visibilità |