Giacca alta visibilità S

Codice art.: 091751 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere; 35% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 240
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 70 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder
    Genere Unisex
    Composizione del tessuto 65% poliestere; 35% cotone
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 240 g/m2
    Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
    Lavaggio Colorati 70 °C
    Colore arancione / blu marino
    Taglia unisex S
    Norma EN ISO 20471
    Tipo di prodotto Giacca catarifrangente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091751 S
    EAN / GTIN 7330509403372
    Codice del produttore 406418115389S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Giacca corta alta visibilità in materiale esterno resistente ma leggero, trattamento idrorepellente, solo 240 g/m2 (Light Weight). Con tasca portabadge.
    • Parte anteriore per una massima libertà di movimento.
    • Parte posteriore allungata per una migliore protezione della schiena.
    • Polsini regolabili con chiusura a strappo.
    • Chiusura lampo nascosta sul davanti.
    • Stabilità cromatica e dimensionale.
    • Stoffa più scura sulle aree più soggette a sporcarsi.

    Norma:

    Certificazione a norma EN ISO 20471, Classe 3

    Nota:

    Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder Categoria B per certificazione combinata.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello