{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | arancione / blu marino | |
Dimensioni ES | D120 | |
Dimensioni NL | D120 | |
Dimensioni SE | C52 | |
Taglia DE | 30 | |
Dimensione FR | 56C | |
Dimensione IT | D120 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti |
Codice articolo | 091742 30 | |
EAN / GTIN | 7330509413586 | |
Codice del produttore | 156618115389C30 |