{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Estere di metacrilato | |
Viscosità dinamica | 400 mPas - 800 mPas | |
Spessore | 1,08 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 10 min - 20 min | |
Completamente indurito dopo | 3 h - 6 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
adatto per materiale | Metallo | |
Per misura del filetto M fino a | M26 | |
Per misura del filetto in pollici | 3/4 pollici | |
Dimensione massima fessura | 0,15 mm | |
Classe di resistenza | Resistenza media | |
Momento di scollamento minimo | 15 Nm - 25 Nm | |
Smontaggio | con attrezzo standard | |
Colore | marrone | |
Capacità | 250 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 23 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo di prodotto | Mastice |
Codice articolo | 088064 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423483 | |
Codice del produttore | 088064 250 |