Mastici per filetti 5GP42 50 ml

Codice art.: 088064 50
(CHF 62.20 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Base chimica Estere di metacrilato
    Viscosità dinamica 400 mPas - 800 mPas
    Spessore 1,08 g/cm3
    Forma liquido
    Punto di infiammabilità 100 °C
    Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
    Resistenza manuale secondo 10 min - 20 min
    Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
    Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    adatto per materiale Metallo
    Per misura del filetto M fino a M26
    Per misura del filetto in pollici 3/4 pollici
    Dimensione massima fessura 0,15 mm
    Classe di resistenza Resistenza media
    Momento di scollamento minimo 15 Nm - 25 Nm
    Smontaggio con attrezzo standard
    Colore marrone
    Capacità 50 ml
    Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
    Durata dalla data di produzione 24 mese
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Mastice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 088064 50
    EAN / GTIN 4062406423476
    Codice del produttore 088064 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.
    Modello 5GP42. Sigillante per pezzi con filettatura in impianti o elementi di raccordo idraulici o pneumatici. Protezione efficace contro olio, acqua, idrocarburi e prodotti chimici.

    Nota:

    Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello