Esecuzione:
Agente distaccante per saldature premium 2 in 1 Clean & Weld con funzione detergente. Impedisce in modo efficace l’adesione delle scorie durante la saldatura MIG / MAG e il taglio laser. Grazie alle eccellenti proprietà di bagnatura, utilizzabile anche come detergente prima delle operazioni di saldatura.
Flacone spray da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
Clean & Weld è semplice da applicare, evita in condizioni sia umide che asciutte l’adesione degli spruzzi di saldatura e protegge i pezzi, gli ugelli del cannello e gli accessori per saldatura durante l’intero processo di lavorazione. Con Clean & Weld è possibile pulire via in modo semplice ed efficace prima della saldatura le impurità come trucioli, oli di lavorazione, oli anticorrosivi leggeri o liquidi lubrorefrigeranti. Il processo di saldatura può quindi iniziare direttamente sulla superficie pulita. I componenti che vi sono contenuti formano una barriera tra il pezzo e gli spruzzi e forniscono a tutti i metalli saldabili una protezione temporanea contro la corrosione. Immediatamente dopo il processo di saldatura, le lamiere possono essere zincate o laccate senza problemi. Durante il taglio laser, Clean & Weld offre il vantaggio di evitare la formazione di scorie nei punti di incisione del laser e di rimuovere più facilmente le tracce di fumo. Non è necessario ripassare i taglienti, pertanto è possibile risparmiare tempo prezioso.
- Non soggetto a obbligo di etichettatura.
- Utilizzabile manualmente.