GARANT GreenPlus Clean & Weld 200

Codice art.: 088003 200
Nuovo prodotto
(CHF 5.73 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Fusto
Contenuto 200 l
Colore blu
Forma liquido
Temperatura di immagazzinamento 2 - 40
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Agente distaccante
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Valore pH 8,5
Punto di ebollizione 100

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088003 200
EAN / GTIN 4067263120520
Codice del produttore 088003 200

Descrizione

Esecuzione:

Agente distaccante per saldature premium 2 in 1 Clean & Weld con funzione detergente. Impedisce in modo efficace l’adesione delle scorie durante la saldatura MIG / MAG e il taglio laser. Grazie alle eccellenti proprietà di bagnatura, utilizzabile anche come detergente prima delle operazioni di saldatura.
Fusto in plastica da 200 litri.
Clean & Weld è semplice da applicare, evita in condizioni sia umide che asciutte l’adesione degli spruzzi di saldatura e protegge i pezzi, gli ugelli del cannello e gli accessori per saldatura durante l’intero processo di lavorazione. Con Clean & Weld è possibile pulire via in modo semplice ed efficace prima della saldatura le impurità come trucioli, oli di lavorazione, oli anticorrosivi leggeri o liquidi lubrorefrigeranti. Il processo di saldatura può quindi iniziare direttamente sulla superficie pulita. I componenti che vi sono contenuti formano una barriera tra il pezzo e gli spruzzi e forniscono a tutti i metalli saldabili una protezione temporanea contro la corrosione. Immediatamente dopo il processo di saldatura, le lamiere possono essere zincate o laccate senza problemi. Durante il taglio laser, Clean & Weld offre il vantaggio di evitare la formazione di scorie nei punti di incisione del laser e di rimuovere più facilmente le tracce di fumo. Non è necessario ripassare i taglienti, pertanto è possibile risparmiare tempo prezioso.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente.
  • Adatto per la ricarica di flaconi spray e spruzzatori pneumatici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello