{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
⌀ Massimo tondo | 200 mm | |
Lunghezza massima | 2.500 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 4 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 4 mm | |
Dimensione A | 152 mm | |
Dimensione B | 214 mm | |
Dimensione C | 100 mm | |
Dimensione D | 99 mm | |
Dimensione E | 81 mm | |
Dimensione F | 231 mm | |
Dimensione G | 40 mm | |
Carico massimo piatto | 300 kg | |
Carico massimo circolare | 150 kg | |
Peso | 10 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 085990 300 | |
EAN / GTIN | 2050001780126 | |
Codice del produttore | SAV 531.01-P-300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Magnete di sollevamento 300 kg
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 758.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 268.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 878.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza massima | 2.500 mm | 2.000 mm | |
⌀ Massimo tondo | 200 mm | 300 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 4 mm | 20 mm | |
Dimensione D | 99 mm | 87 mm | |
Dimensione G | 40 mm | 21 mm | |
Dimensione B | 214 mm | 191 mm | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento | Espansione polare | Magnete di sollevamento |