Magnete di sollevamento, Carico massimo (piano): 2000kg

Codice art.: 085990 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Carico massimo (piano) (kg) Prezzo unitario IVA incl.
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
⌀ Massimo tondo 350 mm
Lunghezza massima 3.500 mm
Spessore parete minimo piatto 15 mm
Spessore parete minimo circolare 15 mm
Dimensione A 480 mm
Dimensione B 477 mm
Dimensione C 165 mm
Dimensione D 161 mm
Dimensione E 112 mm
Dimensione F 499 mm
Dimensione G 80 mm
Carico massimo piatto 2.000 kg
Carico massimo circolare 1.000 kg
Peso 90 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085990 2000
EAN / GTIN 4045197372970
Codice del produttore 531.01-2000-P

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Prestazioni ottimali anche con grandi traferri, nessun campo di dispersione. Forza lavoro certificata (vedi certificato di collaudo).
Magnete di sollevamento interamente incapsulato, compatto e leggero con bloccaggio di sicurezza. Struttura robusta, facilità di attivazione e disattivazione. Superficie di tenuta del magnete con 2 poli longitudinali.

Uso:

Per movimentare e trasportare in sicurezza materiali piatti e tondi (n. art. 085990; 085980). Per pezzi in ghisa o acciaio, lastre, barre o tubi. Impiego in magazzini, fonderie / acciaierie, magazzinaggio di acciaio, settore produzione e realizzazione utensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello