{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
⌀ Massimo tondo | 100 mm | |
Lunghezza massima | 2.500 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 2 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 2 mm | |
Dimensione A | 93 mm | |
Dimensione B | 155 mm | |
Dimensione C | 60 mm | |
Dimensione D | 70 mm | |
Dimensione E | 50 mm | |
Dimensione F | 162 mm | |
Dimensione G | 26 mm | |
Carico massimo piatto | 150 kg | |
Carico massimo circolare | 65 kg | |
Peso | 2,6 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 085990 150 | |
EAN / GTIN | 2050001780119 | |
Codice del produttore | SAV 531.01-P-150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Magnete di sollevamento, Carico massimo (piano): 150kg
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 517.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 603.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Peso | 2,6 kg | 6,4 kg |
Spessore parete minimo circolare | 2 mm | 10 mm |
Dimensione A | 93 mm | 115 mm |
Dimensione E | 50 mm | 60 mm |
Dimensione F | 162 mm | 170 mm |
Dimensione G | 26 mm | 17 mm |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento | Magnete di sollevamento |