{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | 116 Profi | |
⌀ Alloggiamento | 30 mm | |
⌀ Staffa | 5 mm | |
Altezza interna arco | 45 mm | |
Materiale dell’alloggiamento | Ottone | |
Materiale staffa | Acciaio, cromato | |
Chiusura | a chiusura differenziata | |
Possibilità chiusura sistemica | no | |
Per inserti a bussola | no | |
Staffa alta | si | |
Staffa temprata | si | |
Staffa a doppia chiusura | si | |
Con copertura foro per chiavi | no | |
Meccanismo di chiusura | meccanismo di chiusura di precisione inossidabile | |
Numero di serrature | 1 | |
Numero chiavi | 2 | |
Tipo di prodotto | Lucchetto |
Codice articolo | 085875 30 | |
EAN / GTIN | 4003482032404 | |
Codice del produttore | 116 HB 30 45 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa 30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 20.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
567 pezzi in magazzino
CHF 5.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 10.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero chiavi | 2 | 3 | 3 |
⌀ Staffa | 5 | 5 | 5 |
Per inserti a bussola | no | no | no |
Chiusura | a chiusura differenziata | a chiusura differenziata | a chiusura differenziata |
Meccanismo di chiusura | meccanismo di chiusura di precisione inossidabile | meccanismo di chiusura di precisione inossidabile | meccanismo di chiusura di precisione inossidabile |
Materiale dell’alloggiamento | Ottone | Ottone | Acciaio legato, INOX |
Tipo di prodotto | Lucchetto | Lucchetto | Lucchetto |