Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa, ⌀ Larghezza corpo: 40mm

Codice art.: 085875 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 116 Profi
⌀ Alloggiamento 40 mm
⌀ Staffa 6 mm
Altezza interna arco 60 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Materiale staffa Acciaio, cromato
Chiusura a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica no
Per inserti a bussola no
Staffa alta si
Staffa temprata si
Staffa a doppia chiusura si
Con copertura foro per chiavi no
Meccanismo di chiusura meccanismo di chiusura di precisione inossidabile
Numero di serrature 1
Numero chiavi 2
Tipo di prodotto Lucchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085875 40
EAN / GTIN 4003482032602
Codice del produttore 116 HB 40 60

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in ottone massiccio, meccanismo di chiusura di precisione inox, arco temprato e cromato, a doppia chiusura.
Con arco di capacità estremamente elevata.
La serie 116 Profi è disponibile su richiesta nelle seguenti esecuzioni speciali: serrature conformi al modello o alla chiusura, con chiave passpartout e chiave supplementare.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa, ⌀ Larghezza corpo: 40mm

Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa, ⌀ Larghezza corpo: 40mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
CHF  25.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
375 pezzi in magazzino
CHF  7.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  13.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF  7.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero chiavi 2 3 3 3
⌀ Staffa 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
⌀ Alloggiamento 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Chiusura a chiusura differenziata a chiusura differenziata a chiusura differenziata a chiusura differenziata
Materiale dell’alloggiamento Ottone Ottone Acciaio legato, INOX Ottone
Numero di serrature 1 1 1 1
Tipo di prodotto Lucchetto Lucchetto Lucchetto Lucchetto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello