Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave unica 30 mm

Codice art.: 085876 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alloggiamento (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie 116 Profi
    ⌀ Alloggiamento 30 mm
    Altezza interna arco 45 mm
    Materiale dell’alloggiamento ottone
    Chiusura ad apertura con chiave unica
    Staffa alta si
    Staffa temprata si
    Staffa a doppia chiusura si
    Con copertura foro per chiavi no
    Numero di serrature 1
    Numero chiavi 2
    Tipo di prodotto Lucchetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085876 30
    EAN / GTIN 4003482451120
    Codice del produttore 116HB 30 45 Z1 GL

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo in ottone massiccio, meccanismo di chiusura di precisione inox, arco temprato e cromato, a doppia chiusura.
    Con arco di capacità estremamente elevata.
    La serie 116 Profi è disponibile su richiesta nelle seguenti esecuzioni speciali: serrature conformi al modello o alla chiusura, con chiave passpartout e chiave supplementare.
    Lucchetto formato da un corpo in ottone massiccio per la chiusura sicura di porte, oggetti e molto altro all’insegna della massima versatilità.
    Questo sistema di chiusura si contraddistingue per una staffa particolarmente alta, che consente di inserirlo in diversi elementi in modo ancora più flessibile. La staffa è inoltre in acciaio temprato nonché a doppia chiusura. Grazie all’alloggiamento in ottone, il sistema interno del lucchetto 116 HB Profi con meccanismo di chiusura di precisione è protetto in maniera ottimale dalla ruggine.

    Funzione:

    A chiusura contemporanea significa che la chiave può aprire e chiudere più serrature o cilindri.

    Fornitura:

    Lucchetto con 2 chiavi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello