Lucchetto ad apertura con chiave diversa, ⌀ Larghezza corpo: 30mm

Codice art.: 085880 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
589 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 30 mm
⌀ Staffa 5 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Materiale staffa Acciaio, cromato
Chiusura a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica no
Per inserti a bussola no
Staffa temprata si
Staffa a doppia chiusura si
Con copertura foro per chiavi no
Meccanismo di chiusura meccanismo di chiusura di precisione inossidabile
Numero di serrature 1
Numero chiavi 3
Tipo di prodotto Lucchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085880 30
EAN / GTIN 4045197442826
Codice del produttore 085880 30

Descrizione

Esecuzione:

Apertura con chiave unica, i lucchetti ordinati hanno la stessa serratura. Apertura con chiave diversa, ogni lucchetto ha la propria serratura. Lucchetto con meccanismo di chiusura di precisione inox, arco temprato, cromato e a doppia chiusura.
Corpo in ottone massiccio.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 3 chiavi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello