• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Sistema flessibile 1/4 pollici, Modello: SET

Codice art.: 084400 SET
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084400 SET
EAN / GTIN 4037728190016
Codice del produttore 219000
Manufacturer ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di tubi flessibili in plastica per lubrorefrigeranti e aria. Pressione di esercizio max. 6 bar, con briglie di fissaggio Dim. CLAMP fino a 60 bar.
  • Compatibile con quasi tutti i comuni sistemi senza adattatore.
  • Sistema modulare a innesto, combinazione libera dei componenti con la pinza di montaggio.
  • Portata: circa 15 l/min. (1/4 pollici), ⌀ esterno max. 17 mm.

Fornitura:

2 flessibili snodati da 16 cm cad. (= 32 cm);
3 getti tondi, ⌀ interno = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 getto piatto, larghezza 27 mm;
1 raccordo filettato da 1/8 pollici (⌀ 9,7 mm) e
1 raccordo filettato da 1/4 pollici (⌀ 13 mm)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello