Sistema flessibile 1/4 pollici RD

Codice art.: 084400 RD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084400 RD
EAN / GTIN 4037728298064
Codice del produttore 0290080-6

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di tubi flessibili in plastica per lubrorefrigeranti e aria. Pressione di esercizio max. 6 bar, con briglie di fissaggio Dim. CLAMP fino a 60 bar.
  • Compatibile con quasi tutti i comuni sistemi senza adattatore.
  • Sistema modulare a innesto, combinazione libera dei componenti con la pinza di montaggio.
  • Portata: circa 15 l/min. (1/4 pollici), ⌀ esterno max. 17 mm.

Fornitura:

cad. 2 getti tondi con ⌀ interno: 1,6 / 3,2 / 6,4 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello