Sistema flessibile 1/4 pollici FD

Codice art.: 084400 FD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 084400 FD
    EAN / GTIN 4037728298828
    Codice del produttore 0290088-2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di tubi flessibili in plastica per lubrorefrigeranti e aria. Pressione di esercizio max. 6 bar, con briglie di fissaggio Dim. CLAMP fino a 60 bar.
    • Compatibile con quasi tutti i comuni sistemi senza adattatore.
    • Sistema modulare a innesto, combinazione libera dei componenti con la pinza di montaggio.
    • Portata: circa 15 l/min. (1/4 pollici), ⌀ esterno max. 17 mm.

    Fornitura:

    Cad. 1 getto piatto, larghezza 27 e 32 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello