Sistema flessibile 1/4 pollici, Modello: CLAMP

Codice art.: 084400 CLAMP
Imposta il prezzo 11 Articolo (CHF 2.28 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084400 CLAMP
EAN / GTIN 4037728211322
Codice del produttore 0211032

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di tubi flessibili in plastica per lubrorefrigeranti e aria. Pressione di esercizio max. 6 bar, con briglie di fissaggio Dim. CLAMP fino a 60 bar.
  • Compatibile con quasi tutti i comuni sistemi senza adattatore.
  • Sistema modulare a innesto, combinazione libera dei componenti con la pinza di montaggio.
  • Portata: circa 15 l/min. (1/4 pollici), ⌀ esterno max. 17 mm.

Uso:

Per il fissaggio sicuro successivo del sistema esistente fino a 60 bar.

Fornitura:

11 briglie di fissaggio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello