Colla bicomponente DP8405

Codice art.: 083374 DP8405
(CHF 52.78 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DP8405
Base chimica Acrilato
Viscosità dinamica 50.000 mPas
Spessore 1,07 g/cm3
Forma liquido
Temperatura di lavorazione 20 °C
Campo di impiego temperatura -40 °C - 90 °C
Resistenza manuale secondo 14 min - 16 min
Completamente indurito dopo 15 min
Caratteristica proprietà viscoelastiche; inodore
adatto per materiale plastica; Metallo
adatto per campo d’impiego superfici verniciate a polvere
Dimensione massima fessura 0,3 mm
Resistenza alla trazione 30 N/mm2
Resistenza alla rottura per trazione 17 N/mm2
Resistenza alla sovrapposizione 30 N/mm2
Colore verde
Capacità 45 g
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Colla bicomponente
Resistenti a urti e vibrazioni si

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083374 DP8405
EAN / GTIN 051115689635
Codice del produttore 7100009688

Descrizione

Esecuzione:

Colla viscoelastica bicomponente per incollaggi rapidi, semplici e resistenti a lungo. Indurisce a temperatura ambiente.
Fornitura: Pistola ed accessori non inclusi.
Colla in acrilato viscoelastica e resistente agli urti per l’incollaggio ad alta resistenza di materie plastiche quali ABS, PC, PMMA, PVC, ecc. e di metalli.

Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE in combinazione con i pistoni di avanzamento n. art. 083375 Dim. KOLBEN10 e cannule di miscelazione n. art. 083375 Dim. MIXER.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello