Colla bicomponente DP100PLUS

Codice art.: 083374 DP100PLUS
(CHF 44.10 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo; GHS09: Ambiente

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto DP100 PLUS
    Base chimica Resina epossidica
    Viscosità dinamica 19.000 mPas
    Spessore 1,15 g/cm3
    Forma liquido
    Campo di impiego temperatura -55 °C - 80 °C
    Resistenza manuale secondo 20 min
    Completamente indurito dopo 2.880 min
    adatto per materiale Alluminio; Acciaio; plastica; Vetro; Legno
    Resistenza alla rottura per trazione 7 N/mm2
    Resistenza alla sovrapposizione 24 N/mm2
    Colore trasparente
    Capacità 50 g
    Temperatura di immagazzinamento 16 °C - 25 °C
    Durata dalla data di produzione 20 mese
    Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo; GHS09: Ambiente
    Tipo di prodotto Colla bicomponente
    Resistenti a urti e vibrazioni no

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083374 DP100PLUS
    EAN / GTIN 638060089767
    Codice del produttore 7100148750

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colla viscoelastica bicomponente per incollaggi rapidi, semplici e resistenti a lungo. Indurisce a temperatura ambiente.
    Fornitura: Pistola ed accessori non inclusi.

    Uso:

    Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE in combinazione con i pistoni di avanzamento n. art. 083375 Dim. KOLBEN3 e cannule di miscelazione n. art. 083383 Dim. MIXER.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello