Colla bicomponente DP190

Codice art.: 083374 DP190
(CHF 60.60 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto DP190
    Base chimica Resina epossidica
    Viscosità dinamica 60.000 mPas
    Spessore 1,3 g/cm3
    Forma liquido
    Temperatura di lavorazione 20 °C - 25 °C
    Campo di impiego temperatura -55 °C - 80 °C
    Resistenza manuale secondo 480 min - 720 min
    Completamente indurito dopo 360 min
    adatto per materiale plastica; Legno; Metallo
    Resistenza alla rottura per trazione 18 N/mm2
    Resistenza alla sovrapposizione 17,6 N/mm2
    Durezza secondo Shore A 35
    Colore grigio
    Capacità 50 g
    Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 25 °C
    Durata dalla data di produzione 15 mese
    Tipo di prodotto Colla bicomponente
    Resistenti a urti e vibrazioni no

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083374 DP190
    EAN / GTIN 4054596677234
    Codice del produttore 7100200489

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colla viscoelastica bicomponente per incollaggi rapidi, semplici e resistenti a lungo. Indurisce a temperatura ambiente.
    Fornitura: Pistola ed accessori non inclusi.

    Uso:

    Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE in combinazione con i pistoni di avanzamento n. art. 083375 Dim. KOLBEN3 e cannule di miscelazione n. art. 083383 Dim. MIXER.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello