Colla bicomponente DP110

Codice art.: 083374 DP110
(CHF 60.60 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DP110
Base chimica Resina epossidica
Viscosità dinamica 65.000 mPas
Spessore 1,08 g/cm3
Forma liquido
Temperatura di lavorazione 20 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 80 °C
Resistenza manuale secondo 8 min - 10 min
Completamente indurito dopo 20 min - 30 min
Caratteristica proprietà viscoelastiche; resistente all’acqua; resistente alle intemperie
adatto per materiale Metallo; Ceramica; Legno; plastica; Calcestruzzo
Dimensione massima fessura 0,15 mm
Resistenza alla trazione 0,71 N/mm2
Resistenza alla rottura per trazione 17 N/mm2
Resistenza alla sovrapposizione 17 N/mm2
Durezza secondo Shore A 40
Colore traslucida
Capacità 50 g
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Tipo di prodotto Colla bicomponente
Resistenti a urti e vibrazioni no

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083374 DP110
EAN / GTIN 4054596676824
Codice del produttore 7100200486

Descrizione

Esecuzione:

Colla viscoelastica bicomponente per incollaggi rapidi, semplici e resistenti a lungo. Indurisce a temperatura ambiente.
Fornitura: Pistola ed accessori non inclusi.
Per l’incollaggio di metalli, materie plastiche dure, legno, superfici termoverniciate e materiali compositi in fibra.

Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE in combinazione con i pistoni di avanzamento n. art. 083375 Dim. KOLBEN3 e cannule di miscelazione n. art. 083383 Dim. MIXER.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello