{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 83-05 | |
Base chimica | Dimetacrilato | |
Viscosità dinamica | 500 mPas - 1.000 mPas | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 200 °C | |
Resistenza manuale secondo | 2 min - 5 min | |
Completamente indurito dopo | 2 h - 3 h | |
Caratteristica | tixotropico; sigillante; resistente alle vibrazioni; impedisce il grippaggio | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Frenafiletti; Adesivo per crepe; Per sigillare filetti | |
Per misura del filetto M fino a | M25 | |
Per misura del filetto in pollici | 3/4 pollici | |
Dimensione massima fessura | 0,2 mm | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 25 Nm - 35 Nm | |
Smontaggio | pesante | |
Colore | verde | |
Capacità | 250 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS05: Effetto corrosivo; GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Frenafiletti |
Codice articolo | 083314 83-05 | |
EAN / GTIN | 8029822148082 | |
Codice del produttore | 83-05-250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frenafiletti 83-05
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Base chimica | Dimetacrilato | Metacrilato |
adatto per materiale | Metallo | Metallo |
Spessore | 1,1 g/cm3 | 1,09 g/cm3 |
Smontaggio | pesante | pesante |
Forma | liquido | liquido |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | 5 °C - 23 °C |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 200 °C | -55 °C - 180 °C |