{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 55-03 | |
Base chimica | Metacrilato anaerobico | |
Viscosità dinamica | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 200 °C | |
Resistenza manuale secondo | 10 min - 20 min | |
Completamente indurito dopo | 1 h - 3 h | |
Caratteristica | tixotropico; sigillante; resistente alle vibrazioni; impedisce il grippaggio; senza etichettatura | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Frenafiletti; superfici oleose | |
Per misura del filetto M fino a | M36 | |
Dimensione massima fessura | 0,25 mm | |
Classe di resistenza | Resistenza media | |
Momento di scollamento minimo | 18 Nm - 23 Nm | |
Smontaggio | con attrezzo standard | |
Colore | blu | |
Capacità | 250 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Tipo di prodotto | Frenafiletti |
Codice articolo | 083314 55-03 | |
EAN / GTIN | 2050002005228 | |
Codice del produttore | 55-03-250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frenafiletti 55-03
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 1,1 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Smontaggio | con attrezzo standard | con attrezzo standard |
Classe di resistenza | Resistenza media | Resistenza media |
Capacità | 250 ml | 250 ml |
Per misura del filetto M fino a | M36 | M36 |
Viscosità dinamica | 900 mPas - 1.500 mPas | 1.500 mPas - 4.000 mPas |
Tipo di prodotto | Frenafiletti | Frenafiletti |