Frenafiletti 70-14

Codice art.: 083314 70-14
(CHF 558.00 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 70-14
Base chimica Metacrilato
Viscosità dinamica 10 mPas - 20 mPas
Spessore 1,1 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 10 min - 20 min
Completamente indurito dopo 2 h - 3 h
Caratteristica tixotropico; sigillante; resistente alle vibrazioni; elevata azione capillare; impedisce il grippaggio
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Frenafiletti; Giunti a vite premontati
Per misura del filetto M fino a M5
Dimensione massima fessura 0,07 mm
Classe di resistenza Alta resistenza
Momento di scollamento minimo 10 Nm - 25 Nm
Smontaggio pesante
Colore verde
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Frenafiletti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083314 70-14
EAN / GTIN 8029822057087
Codice del produttore 70-14-250

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Uso:

Resistenza bassa − distacco facile con attrezzi normali.
Resistenza media − distacco con attrezzi normali.
Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).
Alta resistenza, per raccordi filettati di piccole dimensioni fino a M5 o per il fissaggio successivo di giunti a vite.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello