{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Metacrilato | |
Viscosità dinamica | 300 mPas - 900 mPas | |
Spessore | 1,09 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min - 15 min | |
Completamente indurito dopo | 3 h - 6 h | |
Caratteristica | sigillante; Fluorescenza ai raggi UV; resistente agli oli | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Frenafiletti; Per sigillare filetti; Uso universale | |
Per misura del filetto M fino a | M20 | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 35 Nm - 45 Nm | |
Smontaggio | pesante | |
Colore | verde | |
Capacità | 250 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 23 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo di prodotto | Frenafiletti |
Codice articolo | 088062 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423445 | |
Codice del produttore | 088062 250 |