{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 20 | |
Corrente di illuminazione | 50 lm - 100 lm | |
Durata | 3 h - 6 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Larghezza complessiva | 30 mm | |
Peso | 61 g | |
Tipo di prodotto | Lampada di ispezione |
Codice articolo | 081564 220 | |
EAN / GTIN | 4067263252566 | |
Codice del produttore | 081564 220 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Torcia elettrica a LED a batteria, Lunghezza: 220mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
30.25 CHF
CHF 22.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
39.10 CHF
CHF 29.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria |
Grado di protezione IP | IP 20 | IP 54 |
Durata | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Lampadine | Modulo LED | Modulo LED |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Tipo di prodotto | Lampada di ispezione | Lampada di ispezione |