Esecuzione:
HOLEX compie 40 anni: festeggia con noi!
Acquistando una borsa portautensili in tessuto HOLEX di alta qualità (Dim. 1 o 2), ti regaliamo la nuovissima e esclusiva lampada da lavoro a batterie a LED HOLEX con il pratico portachiavi del medesimo marchio (solo fino a esaurimento scorte).
Borsa portautensili in tessuto di alta qualità: un buon alleato per le attività quotidiane. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.
Il capiente vano interno e le pratiche tasche esterne offrono ampio spazio e una buona disposizione degli utensili. Con maniglie, chiusura lampo e fondo stabile con protezione antispruzzo e basi di appoggio.
Esterno: 6 tasche esterne per riporre e accedere rapidamente agli utensili.
Interno: grande scomparto principale con 5 tasche interne e 11 alloggiamenti.
La gamma comprende anche una lampada da lavoro a LED a batteria pieghevole e sottile
con tre opzioni di illuminazione. Grazie al design sottile e a due magneti, è possibile utilizzarla in molti campi di applicazione.
- Un faretto e due luci principali.
- Luce principale anteriore regolabile a 2 livelli di luminosità.
- pieghevole a 180°.
- Stato di carica sempre sotto controllo grazie all’indicatore a LED.
Fornitura:
- Borsa portautensili in tessuto (lunghezza×larghezza×altezza) 320 × 210 × 240 mm n. art. 692262 Dim. 1
- Torcia elettrica a LED a batteria IP20, 50 – 100 lm, n. art. 081564 Dim. 220
- Portachiavi n. art. WM0303 HOL
- Incluso cavo di carica USB-C.