Set anniversario con torcia elettrica a batteria e borsa portautensili HOLEX2

Codice art.: 686036 HOLEX2
Sconto
91.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 686036 HOLEX2

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX compie 40 anni: festeggia con noi!

Acquistando una borsa portautensili in tessuto HOLEX di alta qualità (Dim. 1 o 2), ti regaliamo la nuovissima e esclusiva lampada da lavoro a LED a batterie HOLEX con il pratico portachiavi HOLEX (solo fino a esaurimento scorte).

Borsa portautensili in tessuto di alta qualità: un buon alleato per le attività quotidiane. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.
Il capiente vano interno e le pratiche tasche esterne offrono ampio spazio e una buona disposizione degli utensili. Con maniglie, chiusura lampo e fondo stabile con protezione antispruzzo e basi di appoggio.
Esterno: 6 tasche esterne per riporre e accedere rapidamente agli utensili.
Interno: grande scomparto principale con 5 tasche interne e 18 alloggiamenti.
Tracolla regolabile e antiscivolo con imbottitura per garantire una piacevole comodità di trasporto.

La gamma comprende anche una lampada da lavoro a LED a batteria pieghevole e sottile con tre opzioni di illuminazione. Grazie al design sottile e a due magneti, è possibile utilizzarla in molti campi di applicazione.
  • 1 faretto e 2 luci principali.
  • luce principale anteriore regolabile a 2 livelli di luminosità.
  • pieghevole a 180°.
  • Stato di carica sempre sotto controllo grazie all’indicatore a LED.

Fornitura:

  • Borsa portautensili in tessuto (lunghezza×larghezza×altezza) 510 × 200 × 270 mm n. art. 692262 Dim. 2
  • Torcia elettrica a LED a batteria IP20, 50 – 100 lm, n. art. 081564 Dim. 220
  • Portachiavi n. art. WM0303 HOL
  • Incluso cavo di carica USB-C.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello