{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Corrente di illuminazione | 80 lm - 300 lm | |
Durata | 3 h - 6 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Larghezza complessiva | 35 mm | |
Peso | 98 g | |
Tipo di prodotto | Lampada di ispezione |
Codice articolo | 081564 300 | |
EAN / GTIN | 4067263252573 | |
Codice del produttore | 081564 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Torcia elettrica a LED a batteria 300 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF 39.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF 30.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria |
Grado di protezione IP | IP 54 | IP 20 |
Durata | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Corrente di illuminazione | 80 lm - 300 lm | 50 lm - 100 lm |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Tipo di prodotto | Lampada di ispezione | Lampada di ispezione |