Set con tubo flessibile in PU con giunto di sicurezza in acciaio ⌀ 8×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m

Codice art.: 080242 5
(CHF 12.92 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 16 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 8 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 5 m
Colore blu
Raccordo innesto 1/4 pollici
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080242 5
EAN / GTIN 4062406523794
Codice del produttore 080242 5

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in PU molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni con una buona forza di recupero.
Adatto per aria compressa oleosa.

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido di sicurezza in acciaio e nipplo in acciaio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set con tubo flessibile in PU con giunto di sicurezza in acciaio ⌀ 8×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m

Set con tubo flessibile in PU con giunto di sicurezza in acciaio ⌀ 8×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF  64.60
(CHF 12.92 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  110.50
(CHF 22.10 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF  65.60
(CHF 13.12 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  81.50
(CHF 16.30 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore blu
Pressione massima di esercizio 16 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile 5 m 5 m 5 m 5 m
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm 16 mm 12 mm 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 8 mm 11 mm 8 mm 9 mm
Campo temperatura -20 °C - 60 °C -20 °C - 60 °C -60 °C - 60 °C
Tipo di prodotto Tubo flessibile Tubo flessibile Tubo flessibile Tubo flessibile

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello