{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Pressione massima di esercizio | 16 bar | |
⌀ Esterno tubo flessibile | 12 mm | |
⌀ Interno tubo flessibile | 8 mm | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 10 m | |
Colore | blu | |
Raccordo innesto | 1/4 pollici | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile |
Codice articolo | 080242 10 | |
EAN / GTIN | 4062406523800 | |
Codice del produttore | 080242 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set con tubo flessibile in PU con giunto di sicurezza in acciaio ⌀ 8×12 mm 10 m
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Raccordo innesto | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Colore | blu | blu |
Pressione massima di esercizio | 16 bar | 16 bar |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 10 m | 10 m |
⌀ Esterno tubo flessibile | 12 mm | 16 mm |
⌀ Interno tubo flessibile | 8 mm | 11 mm |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile | Tubo flessibile |