{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Pressione massima di esercizio | 10 bar | |
⌀ Esterno tubo flessibile | 12 mm | |
⌀ Interno tubo flessibile | 8 mm | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 5 m | |
Campo temperatura | -20 °C - 60 °C | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile |
Codice articolo | 080238 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523763 | |
Codice del produttore | 080238 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tubo a spirale in PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio ⌀ 8×12 mm 5 m
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
|
|
Colore | blu | |||
Pressione massima di esercizio | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
⌀ Esterno tubo flessibile | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ Interno tubo flessibile | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 9 mm |
Campo temperatura | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile |