Tubo a spirale in PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio ⌀ 8×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 3m

Codice art.: 080238 3
Prezzo per 1 Articolo (CHF 20.37 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 10 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 8 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 3 m
Campo temperatura -20 °C - 60 °C
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080238 3
EAN / GTIN 4062406523756
Codice del produttore 080238 3
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da −20 °C a 60 °C.

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido di sicurezza GARANT in acciaio e nipplo in acciaio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello